{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 60 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±3 % | |
Outil interchangeable | Embout | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 278 mm | |
Plage de couples | 10 Nm - 60 Nm | |
Graduation 1 trait = | 0,5 Nm | |
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] | 17,5 mm | |
Emmanchement pour embout | 9×12 mm | |
Affichage | analogique | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
Métrologie | mécanique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier sans embout [l1] | 254 mm | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 271,5 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 656055 60 | |
EAN / GTIN | 4045197302267 | |
Réf. fabricant | 656055 60 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Clé dynamométrique de base sans embout 60 Nm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock
CHF 185.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
95 article(s) en stock
CHF 263.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 312.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Signalisation de déclenchement | acoustique ;haptique | acoustique ;haptique | acoustique ;haptique |
Plage de couples | 10 ;60 | 10 ;60 | 10 ;60 |
Précision de mesure du couple | ±3 | ±3 | ±3 |
Procédé de mesure | Couple | Couple | Couple |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | Certificat d’étalonnage du fabricant | Certificat d’étalonnage du fabricant |
Type de raccordement | pour embouts (attachements rectangulaires) | Carré d'entraînement (cliquet) | pour embouts (attachements rectangulaires) |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | Déclenchement à course courte mécanique | Déclenchement à course courte mécanique |