{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 25 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±3 % | |
Outil interchangeable | Embout | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 225 mm | |
Plage de couples | 2,5 Nm - 25 Nm | |
Graduation 1 trait = | 0,25 Nm | |
Mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique [l2] | 17,5 mm | |
Emmanchement pour embout | 9×12 mm | |
Affichage | analogique | |
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | |
Type de raccordement | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
Métrologie | mécanique | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | avec vernier de réglage | |
Feedback | à déclenchement | |
Lecture commutable | Nm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier sans embout [l1] | 168 mm | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 185,5 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 656055 25 | |
EAN / GTIN | 4045197302250 | |
Réf. fabricant | 656055 25 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Clé dynamométrique de base sans embout, Couple maximal: 25Nm |
||||
Signalisation de déclenchement | acoustique; haptique | acoustique; haptique | acoustique; haptique | acoustique; haptique |
Plage de couples | 2,5 Nm - 25 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 5 Nm - 25 Nm | 5 Nm - 25 Nm |
Précision de mesure du couple | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±2 % |
Métrologie | mécanique | mécanique | mécanique | mécanique |
Type de raccordement | pour embouts (attachements rectangulaires) | Carré d'entraînement (cliquet) | pour embouts (attachements rectangulaires) | pour embouts (attachements rectangulaires) |
Principe de déclenchement | Déclenchement à course courte mécanique | Déclenchement à course courte mécanique | Déclenchement à course courte mécanique | Déclenchement à course courte mécanique |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | réglable | préréglé | préréglé |