Clé dynamométrique avec cadran gradué, Couple maximal: 2100Nm

Réf.: 655500 2100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix unitaire TTC
  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±3
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 2 100 Nm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure du couple ±3 %
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Longueur totale L 2 140 mm
Plage de couples 200 Nm - 2 100 Nm
Graduation 1 trait = 20 Nm
Poids 12 000 g
Carré d'entraînement 1 pouce
Affichage analogique
Signalisation de déclenchement haptique
Type de raccordement Carré d'entraînement (cliquet)
Métrologie mécanique
Fonction Knick non
Fonction Slipper non
QuickRelease/fonction de changement rapide non
Index mobile oui
Possibilité de journalisation des données non
Réglage de la valeur de déclenchement Index mobile
Feedback avec affichage
Lecture commutable Nm
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement non réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] 2 000 mm
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 655500 2100
EAN / GTIN 2050001017031
Réf. fabricant DBE2100N-S

Description

Exécution:

A un bras; construction compacte avec cadran gradué clair. Corps entièrement en acier, chromé avec carré d’entraînement fixe pour douilles.
Unité de mesure: Nm.

Fonctionnement:

Lecture de la valeur obtenue pendant le travail sur le cadran, la valeur finale pouvant être retenue par l’index mobile pour une lecture ultérieure.

Utilisation:

Pour serrage individuel contrôlé de vis et mesures de contrôle.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.