{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 1,5 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±3 % | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 205 mm | |
Largeur de tête b | 37 mm | |
Hauteur de tête h | 59 mm | |
Plage de couples | 0,2 Nm - 1,5 Nm | |
Graduation 1 trait = | 0,02 Nm | |
Poids | 330 g | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
Affichage | analogique | |
Signalisation de déclenchement | visuel | |
Type de raccordement | fixe | |
Métrologie | mécanique | |
Fonction Knick | non | |
Fonction Slipper | non | |
QuickRelease/fonction de changement rapide | non | |
Index mobile | oui | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | Index mobile | |
Feedback | avec affichage | |
Lecture commutable | Nm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | non réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 170 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 655500 1,5 | |
EAN / GTIN | 4562135127084 | |
Réf. fabricant | DB1.5N4-S |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clé dynamométrique avec cadran gradué, Couple maximal: 1,5Nm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 396.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 257.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | Serrage à droite |
Précision de mesure du couple | ±3 % | ±4 % |
Procédé de mesure | Couple | Couple |
Type de raccordement | fixe | Porte-embouts 1/4″ |
Réglage de la valeur de déclenchement | Index mobile | sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire) |
Réglage de la valeur de déclenchement | non réglable | préréglé |
Type de produit | Clé dynamométrique | Clé dynamométrique |