{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 12 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±3 % | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Longueur totale L | 205 mm | |
Plage de couples | 1,4 Nm - 12 Nm | |
Graduation 1 trait = | 0,2 Nm | |
Poids | 330 g | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce | |
Affichage | analogique | |
Signalisation de déclenchement | haptique | |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | |
Métrologie | mécanique | |
Fonction Knick | non | |
Fonction Slipper | non | |
QuickRelease/fonction de changement rapide | non | |
Index mobile | oui | |
Possibilité de journalisation des données | non | |
Réglage de la valeur de déclenchement | Index mobile | |
Feedback | avec affichage | |
Lecture commutable | Nm | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | non réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 170 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 655500 12 | |
EAN / GTIN | 4580135821481 | |
Réf. fabricant | DB12N4-S |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Clé dynamométrique avec cadran gradué 12 Nm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 396.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 275.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Signalisation de déclenchement | haptique | visuel |
Couple maximal | 12 Nm | 12 Nm |
Norme | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Graduation 1 trait = | 0,2 Nm | 0,2 Nm |
Métrologie | mécanique | mécanique |
Feedback | avec affichage | avec affichage |
Type de produit | Clé dynamométrique | Clé dynamométrique |