{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 850 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±1 % | |
Interface | Interface Digimatic | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Série | CTB2-G | |
Longueur totale L | 1 565 mm | |
Plage de couples | 170 Nm - 850 Nm | |
Résolution | 1 Nm | |
Poids | 5 140 g | |
Carré d'entraînement | 1 pouce | |
Affichage | numérique | |
Signalisation de déclenchement | visuel; acoustique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement électromécanique | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Type de pile | LR3 | |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | |
Métrologie | électronique | |
Possibilité de journalisation des données | oui | |
Réglage de la valeur de déclenchement | numérique, réglable | |
Feedback | avec affichage | |
Lecture commutable | Nm; lbfft; lbfin | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 1 398 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 655360 850 | |
EAN / GTIN | 2050001023186 | |
Réf. fabricant | CTB850N2X32D-G |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Clé dynamométrique de contrôle électronique, Couple maximal: 850Nm
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 4,950.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 1,430.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 1,425.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture commutable | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin | Nm; lbfft; lbfin |
Signalisation de déclenchement | visuel; acoustique | signal visuel; acoustique; haptique | signal visuel; acoustique; haptique |
Procédé de mesure | Couple | Couple; Angle de rotation | Couple; Angle de rotation |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | Certificat d’étalonnage du fabricant | Certificat d’étalonnage du fabricant |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | Carré d’entraînement (cliquet) | Carré d’entraînement (cliquet) |
Réglage de la valeur de déclenchement | numérique, réglable | numérique, réglable | numérique, réglable |
Type de produit | Clé dynamométrique | Clé dynamométrique | Clé dynamométrique |