{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Couple maximal | 200 Nm | |
Sens de serrage | Serrage à droite et à gauche | |
Précision de mesure du couple | ±1 % | |
Interface | Interface Digimatic | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Série | CTB2-G | |
Longueur totale L | 555 mm | |
Plage de couples | 40 Nm - 200 Nm | |
Résolution | 0,2 Nm | |
Poids | 780 g | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Affichage | numérique | |
Signalisation de déclenchement | visuel; acoustique | |
Principe de déclenchement | Déclenchement électromécanique | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Type de pile | LR3 | |
Type de raccordement | Carré d'entraînement (cliquet) | |
Métrologie | électronique | |
Possibilité de journalisation des données | oui | |
Réglage de la valeur de déclenchement | numérique, réglable | |
Feedback | avec affichage | |
Lecture commutable | Nm; lbfft; lbfin | |
Procédé de mesure | Couple | |
Réglage de la valeur de déclenchement | réglable | |
Norme | DIN EN ISO 6789 | |
Longueur de levier avec mesure étalon usine [l3] | 467 mm | |
Type de produit | Clé dynamométrique |
Référence article | 655360 200 | |
EAN / GTIN | 2050001023155 | |
Réf. fabricant | CTB200N2X19D-G |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clé dynamométrique de contrôle électronique 200 Nm
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 2,035.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 364.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture commutable | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin ;kgfm |
Affichage | numérique | numérique |
Possibilité de journalisation des données | oui | oui |
Plage de couples | 40 ;200 | 40 ;200 |
Précision de mesure du couple | ±1 | ±2 ;±3 |
Procédé de mesure | Couple | Couple |
Type de produit | Clé dynamométrique | Clé dynamométrique |