Coffret de douilles, carré 1 pouce 14 pièces

Réf.: 646500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 65-80
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans: 46-60

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 14
Carré d'entraînement 1 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 65-80 mm
Plage d'ouvertures des clés mâles 12 pans 46-60 mm
Emballage Coffret en acier
Longueur 785 mm
Largeur 200 mm
Hauteur 122 mm
Profil d'entraînement Douilles 12 pans; Douilles 6 pans
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 646500
EAN / GTIN 4018754080175
Réf. fabricant 96060103

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles suivant DIN 3120-B 25 avec goupille à ressort.
Carrés conducteurs femelles suivant DIN 3120-D 25 avec alésage et bouton de déverrouillage.

Utilisation:

Pour vis à tête hexagonale / écrous avec filetage M30 − M52.

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.

Livraison:

4 douilles − 12 pans: 1 de chaque 647000 réf. 46; 50; 55; 60
4 douilles − 6 pans: 1 de chaque 647100 réf. 65; 70; 75; 80
1 poignée articulée: 1 pièce
1 tête coulissante: 648200
1 poignée: 648700
2 rallonges: 1 de chaque 648000 réf. 200; 410
1 tête à cliquet: 647500
Présentation dans: Coffret en acier