Tête à cliquet 1″ sans poignée

Réf.: 647500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 1 pouce
Norme DIN 3122
Longueur totale 185 mm
Nombre de dents 36
Matériau Acier au chrome
Surface chromé
Largeur tête à cliquet 70 mm
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 647500
EAN / GTIN 4018754013500
Réf. fabricant 16110000

Description

Exécution:

Réversibles droite/gauche (36 dents); poignée et tête à cliquet séparées. Pièces d’usure interchangeables (jeu de pièces de rechange 647610).

Norme:

DIN 3122-D 25

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.