Douille tournevis pour denture multiple, 1/2 pouce, longue, Pour vis: M12

Réf.: 642900 M12
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour vis Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour vis M12
Carré d'entraînement 1/2 pouce
⌀ côté entraînement 22,7 mm
Longueur 140 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour denture multiple
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 642900 M12
EAN / GTIN 4018754007233
Réf. fabricant 03261412
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Fabrication de qualité en deux parties. Corps trempé de façon à transmettre et à recevoir efficacement l’énergie d’entraînement. Carré femelle à tolérances étroites pour une prise sûre et ferme sur le manche universel. Carré femelle suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis XZN.

Norme:

DIN 2324

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillement. Embout en acier traité de dureté particulièrement élevée, non revêtu.