Douille tournevis pour denture multiple, 1/2 pouce, longue M10

Réf.: 642900 M10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour vis Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour vis M10
Carré d'entraînement 1/2 pouce
⌀ côté entraînement 22,7 mm
Longueur 140 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour denture multiple
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 642900 M10
EAN / GTIN 4018754007226
Réf. fabricant 03261410

Description

Exécution:

Fabrication de qualité en deux parties. Corps trempé de façon à transmettre et à recevoir efficacement l’énergie d’entraînement. Carré femelle à tolérances étroites pour une prise sûre et ferme sur le manche universel. Carré femelle suivant DIN 3120.

Utilisation:

Pour vis XZN.

Norme:

DIN 2324

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillement. Embout en acier traité de dureté particulièrement élevée, non revêtu.