Jeu de douilles tournevis pour denture multiple, carré 1/2 pouce 8 pièces

Réf.: 639511
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Nombre de pièces 8
    Carré d'entraînement 1/2 pouce
    Longueur 227 mm
    Largeur 131 mm
    Hauteur 57 mm
    Profil d'entraînement Clé à douilles pour vis TORX®; Tournevis pour denture multiple
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 639511
    EAN / GTIN 4018754261680
    Réf. fabricant 96033606

    Description

    Exécution:

    Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123;
    douilles
    suivant DIN 3124.
    Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.

    Utilisation:

    Pour vis à denture multiple / XZN avec filetage M6 − M14.

    Matière(s):

    Acier au chrome, chromé.

    Livraison:

    Douilles: 5 pièces 642800 (courtes)
    Réf. M6; M8; M10; M12; M14
    3 pièces 642900 (longues)
    Réf. M8; M10; M12
    Présentation dans: Coffret en plastique ABS

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange