{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 19 mm | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Norme | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ côté réception | 26,5 mm | |
Longueur | 77 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Avec profil AS-Drive | oui | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 642529 19 | |
EAN / GTIN | 4062406062019 | |
Réf. fabricant | 642529 19 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Douille 12 pans longue, 1/2 pouce, Ouverture: 19mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
63 article(s) en stock
CHF 15.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
27 article(s) en stock
CHF 4.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock
CHF 10.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
40 article(s) en stock
CHF 6.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,6 mm | 26,5 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | Chiavi a bussola con bocca poligonale | Chiavi a bussola con bocca poligonale | Chiavi a bussola con bocca poligonale |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | 1/2 pollici | 1/2 pollici | 1/2 pollici |
Longueur | 77 mm | 39 mm | 77 mm | 38 mm |
Ouverture | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Type de produit | Douille | Bussola | Bussola | Bussola |