{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 18 mm | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Norme | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ côté réception | 25,4 mm | |
Longueur | 77 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Avec profil AS-Drive | oui | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 642529 18 | |
EAN / GTIN | 4062406062002 | |
Réf. fabricant | 642529 18 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Douille 12 pans longue, 1/2 pouce, Ouverture: 18mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 17.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 4.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
CHF 10.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock
CHF 7.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce |
Longueur | 77 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm |
Ouverture | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Douille | Douille | Douille | Douille |