Douille 12 pans longue, 1/2 pouce, Ouverture: 19mm

Réf.: 642520 19
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 19 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
⌀ côté réception 26,6 mm
Longueur 77 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
Matériau Acier au chrome-vanadium
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 642520 19
EAN / GTIN 4045197542809
Réf. fabricant 642520 19
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré. Carré femelle suivant DIN 3120.

Norme:

DIN 3124-L

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Remarque(s):

Douilles 12 pans longues GARANT et HOLEX également disponibles en pouces (GARANT: 642532; HOLEX: 642522).