Douille 12 pans longue, 1/2 pouce 21 mm

Réf.: 642520 21
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
33 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture 21 mm
    Carré d'entraînement 1/2 pouce
    ⌀ côté réception 28,5 mm
    Longueur 77 mm
    Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
    Matériau Acier au chrome-vanadium
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 642520 21
    EAN / GTIN 4045197542823
    Réf. fabricant 642520 21

    Description

    Exécution:

    Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré. Carré femelle suivant DIN 3120.

    Norme:

    DIN 3124-L

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium, chromé.

    Remarque(s):

    Douilles 12 pans GARANT et HOLEX également disponibles en pouces dans notre eShop (GARANT: 642532; HOLEX: 642522).