Jeu d'atelier 36

Réf.: 955018 36
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Surface utile de tiroir en G: 20×16
  • Carré d'entraînement: 1/2
  • Convient pour équipements d'atelier: Servante d'atelier

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
    Surface utile de tiroir en G 20×16
    Carré d'entraînement 1/2 pouce
    Convient pour équipements d'atelier Servante d'atelier
    Largeur 500 mm
    Profondeur 400 mm
    Largeur en G 20
    Profondeur en G 16
    Exécution pour tiroir de servante d’atelier
    Type de produit Mousse rigide prédécoupée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 955018 36
    EAN / GTIN 4067263934950
    Réf. fabricant 955018 36

    Description

    Exécution:

    Jeux d'outils courants dans des mousses rigides prédécoupées PE, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.

    Adapté(s) pour:

    Servantes d'atelier GARANT avec tiroirs à extension totale et cotes de pas pour les tiroirs de 20 G × 16 G ou 500 × 400 mm (l × P).
    Servantes d'atelier 914520914582.

    Livraison:

    Compartiment alvéolé en mousse rigide vide 952001 réf. 955018: 1 pièces
    Clés mixtes HOLEX 613950 réf. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: 1 pièce de chaque
    Cliquet réversible HOLEX 1/2 pouce 640190 réf. 1/2: 1 pièces
    Rallonges HOLEX 1/2 pouce 641020 réf. 125; 250: 1 pièce de chaque
    Poignée transversale HOLEX 1/2 pouce 641320 réf. 295: 1 pièces
    Cardan HOLEX 1/2 pouce 641620 réf. 1/2: 1 pièce
    Douilles 12 pans HOLEX 1/2 pouce 642120 réf. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: 1 pièce de chaque
    Douilles 12 pans longues HOLEX 1/2 pouce 642520 réf. 17; 19; 21: 1 pièce de chaque
    Tournevis HOLEX pour vis à fente 660701 réf. 3,5; 5,5: 1 pièce de chaque
    Tournevis court pour vis à fente HOLEX 664201 réf. 5,5: 1 pièces
    Tournevis pour Phillips HOLEX 668401 réf. 1; 2: 1 pièce de chaque
    Tournevis courts pour Phillips HOLEX 668471 réf. 2: 1 pièces
    Pince universelle vanadium HOLEX 703000 réf. 180: 1 pièces
    Pince multiprise HOLEX 706151 réf. 250: 1 pièces
    Marteau rivoir HOLEX 750125 réf. 300: 1 pièces

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier