{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 19 mm | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Norme | DIN 3124; DIN 3124; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ côté réception | 26,2 mm | |
Longueur | 83 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé | |
Avec profil AS-Drive | oui | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 642500 19 | |
EAN / GTIN | 4018754005635 | |
Réf. fabricant | 03020019 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Douille 12 pans longue, 1/2 pouce, Ouverture: 19mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
31 article(s) en stock
CHF 23.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock
CHF 4.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock
CHF 10.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
37 article(s) en stock
CHF 6.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
51 article(s) en stock
CHF 15.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 26,2 mm | 26,5 mm | 26,6 mm | 26,5 mm | 26,5 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce |
Longueur | 83 mm | 39 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Ouverture | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Matériau | Acier au chrome | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Douille | Douille | Douille | Douille | Douille |