Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce 9 mm

Réf.: 642325 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2
  • Profil douille 6 pans: Surfacedrive
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture 9 mm
    Carré d'entraînement 1/2 pouce
    Profil douille 6 pans Surfacedrive
    Norme DIN 3124
    ⌀ côté réception 14 mm
    Longueur 38 mm
    Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans Surfacedrive
    Matériau Acier au chrome-vanadium
    Surface chromé
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 642325 9
    EAN / GTIN 4045197497666
    Réf. fabricant 642325 9

    Description

    Exécution:

    Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré. Carré femelle suivant DIN 3120.
    L'ouverture de clé Surface Drive permet un ajustage plus solide et une force d'action plus élevée. La pression agit directement sur les méplats des écrous et vis; les arêtes fragiles sont ménagées. Les dimensions intermédiaires, p. ex. en pouces (A/F, BSF, BSW), et les vis usées peuvent également être serrées ou desserrées à l'aide de Surface Drive.

    Norme:

    DIN 3124

    Matière(s):

    Acier au chrome-vanadium, chromé.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier