{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Schlüsselweite | 16 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
6-kant Steckschlüssel Profil | Surfacedrive | |
Norm | DIN 3124 | |
geeignet für Zoll (amerikanische Maße) | 5/8 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 22,6 mm | |
Länge | 38 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Référence article | 642325 16 | |
EAN / GTIN | 4045197497802 | |
Réf. fabricant | 642325 16 |