Douille 6 pans Surface Drive, 1/2 pouce 24 mm

Réf.: 642325 24
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2
  • Profil douille 6 pans: Surfacedrive
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 24 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Profil douille 6 pans Surfacedrive
Norme DIN 3124
Convient pour pouces (dim. améric.) 15/16 pouce
⌀ côté réception 32 mm
Longueur 41 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans Surfacedrive
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 642325 24
EAN / GTIN 4045197497925
Réf. fabricant 642325 24

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré. Carré femelle suivant DIN 3120.
L'ouverture de clé Surface Drive permet un ajustage plus solide et une force d'action plus élevée. La pression agit directement sur les méplats des écrous et vis; les arêtes fragiles sont ménagées. Les dimensions intermédiaires, p. ex. en pouces (A/F, BSF, BSW), et les vis usées peuvent également être serrées ou desserrées à l'aide de Surface Drive.

Norme:

DIN 3124

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.