Douille 6 pans, 1/2 pouce, Ouverture: 9mm

Réf.: 642200 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2
  • Matériau: Acier hautes performances HPQ®

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 9 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Norme DIN 3124
⌀ côté réception 13,7 mm
Longueur 38 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Matériau Acier hautes performances HPQ®
Surface chromé sur nickel
Avec profil AS-Drive oui
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 642200 9
EAN / GTIN 4018754005819
Réf. fabricant 03030009

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré. Carré femelle suivant DIN 3120.
Structure optimale de l'acier grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites. Transmission optimale de l'effort, les têtes de boulons et écrous sont épargnés. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustement précis. Finition polie/chants arrondis. Profil AS-Drive.

Norme:

DIN 3124

Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.