{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 20 mm | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Norme | DIN 3124 | |
⌀ côté réception | 27,2 mm | |
Longueur | 42 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Matériau | Acier hautes performances HPQ® | |
Surface | chromé sur nickel | |
Avec profil AS-Drive | oui | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 642200 20 | |
EAN / GTIN | 4018754005925 | |
Réf. fabricant | 03030020 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Douille 6 pans, 1/2 pouce 20 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock
CHF 11.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 4.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 7.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 27,2 mm | 27,8 mm | 27,8 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce |
Norme | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Ouverture | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Matériau | Acier hautes performances HPQ® | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Douille | Douille | Douille |