{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 8 mm | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Norme | DIN 3124 | |
⌀ côté réception | 13 mm | |
Longueur | 38 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Matériau | Acier hautes performances HPQ® | |
Surface | chromé sur nickel | |
Avec profil AS-Drive | oui | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 642200 8 | |
EAN / GTIN | 4018754005802 | |
Réf. fabricant | 03030008 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Douille 6 pans, 1/2 pouce, Ouverture: 8mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock
CHF 9.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
CHF 3.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 5.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 6.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 13 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans | Clé à douilles 6 pans Surfacedrive | Clé à douilles 6 pans |
Longueur | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Norme | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Surface | chromé sur nickel | chromé | chromé | chromé |
Matériau | Acier hautes performances HPQ® | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Douille | Douille | Douille | Douille |