{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 26 mm | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Norme | DIN 3124 | |
⌀ côté réception | 34,4 mm | |
Longueur | 42 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | |
Matériau | Acier hautes performances HPQ® | |
Surface | chromé sur nickel | |
Avec profil AS-Drive | oui | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 642100 26 | |
EAN / GTIN | 4018754005345 | |
Réf. fabricant | 03010026 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Douille 12 pans, 1/2 pouce, Ouverture: 26mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 14.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 9.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 34,4 mm | 34,5 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | 1/2 pouce |
Norme | DIN 3124 | DIN 3124 |
Ouverture | 26 mm | 26 mm |
Matériau | Acier hautes performances HPQ® | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Douille | Douille |