{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 23 mm | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Norme | DIN 3124 | |
⌀ côté réception | 30,7 mm | |
Longueur | 42 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | |
Matériau | Acier hautes performances HPQ® | |
Surface | chromé sur nickel | |
Avec profil AS-Drive | oui | |
Type de produit | Douille |
Référence article | 642100 23 | |
EAN / GTIN | 4018754005314 | |
Réf. fabricant | 03010023 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Douille 12 pans, 1/2 pouce, Ouverture: 23mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
CHF 12.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 13.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 9.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ côté réception | 30,7 mm | 31,1 mm | 31,1 mm |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans | Clé à douilles 12 pans |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | 1/2 pouce | 1/2 pouce |
Longueur | 42 mm | 77 mm | 41 mm |
Ouverture | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Matériau | Acier hautes performances HPQ® | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Douille | Douille | Douille |