Douille 12 pans, 1/2 pouce 22 mm

Réf.: 642100 22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
  • Carré d'entraînement: 1/2

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 22 mm
Carré d'entraînement 1/2 pouce
Norme DIN 3124
⌀ côté réception 29,7 mm
Longueur 42 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans
Matériau Acier hautes performances HPQ®
Surface chromé sur nickel
Avec profil AS-Drive oui
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 642100 22
EAN / GTIN 4018754005307
Réf. fabricant 03010022

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré conducteur femelle à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré. Carré femelle suivant DIN 3120.
Structure optimale de l'acier grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de clé à tolérances étroites. Transmission optimale de l'effort, les têtes de boulons et écrous sont épargnés. Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustement précis. Finition polie/chants arrondis. Profil AS-Drive.

Norme:

DIN 3124

Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Douille 12 pans, 1/2 pouce  22 mm

Douille 12 pans, 1/2 pouce 22 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
CHF  10.65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
CHF  12.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ côté réception 29,7 29,9
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans Clé à douilles 12 pans
Carré d'entraînement 1/2 1/2
Longueur 42 77
Ouverture 22 22
Matériau Acier hautes performances HPQ® Acier au chrome-vanadium
Type de produit Douille Douille