Clé mâle coudée 6 pans, tige longue et courte, avec tête sphérique revêtement par poudre 6 mm

Réf.: 627372 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC
  • Matériau: Alliage spécial PB Swiss Tools

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Hexagonal 6 mm
    Matériau Alliage spécial PB Swiss Tools
    Longueur branche 191×19 mm
    Profil d'entraînement Clé hexagonale
    Surface chromé sur nickel; revêtement par poudre
    Tête sphérique sur la branche longue oui
    Angle de 100° oui
    Branche courte oui
    Exécution longue oui
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 627372 6
    EAN / GTIN 7610733243730
    Réf. fabricant 2212.L 6 RE

    Description

    Exécution:

    Corps coudé; tête sphérique utilisable en oblique jusqu’à une inclinaison de 30°. Alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière.
    Surface nickelée, chromée et revêtue par poudre pour une identification aisée grâce au codage couleur ”Rainbow”.

    Utilisation:

    La tige courte et l’angle de 100° permettent d’atteindre les endroits difficilement accessibles.