Clé mâle coudée 6 pans, tige longue et courte, avec tête sphérique revêtement par poudre 10 mm

Réf.: 627372 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (mm) Prix unitaire TTC
  • Matériau: Alliage spécial PB Swiss Tools

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 10 mm
Matériau Alliage spécial PB Swiss Tools
Longueur branche 230×28 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Surface chromé sur nickel; revêtement par poudre
Tête sphérique sur la branche longue oui
Angle de 100° oui
Branche courte oui
Exécution longue oui
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627372 10
EAN / GTIN 7610733243754
Réf. fabricant 2212.L 10 BL

Description

Exécution:

Corps coudé; tête sphérique utilisable en oblique jusqu’à une inclinaison de 30°. Alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière.
Surface nickelée, chromée et revêtue par poudre pour une identification aisée grâce au codage couleur ”Rainbow”.

Utilisation:

La tige courte et l’angle de 100° permettent d’atteindre les endroits difficilement accessibles.