Jeu de clés mâles coudées 6 pans, tige longue et courte, avec tête sphérique revêtement par poudre 9

Réf.: 627377 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
54 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tournevis Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de tournevis 9
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Emballage Support en plastique
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627377 9
EAN / GTIN 7610733243778
Réf. fabricant 2212.LH-10 RB

Description

Exécution:

Corps coudé; tête sphérique utilisable en oblique jusqu’à une inclinaison de 30°. Alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière.
Surface nickelée, chromée et revêtue par poudre pour une identification aisée grâce au codage couleur ”Rainbow”.

Utilisation:

La tige courte et l’angle de 100° permettent d’atteindre les endroits difficilement accessibles.

Contenu:

1 clé mâle coudée de chaque 627370 / 627372: Réf. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Présentation dans: Support en plastique