• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Clé mâle coudée 6 pans phosphaté, 6 pans: 32mm

Réf.: 626038 32
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 32 mm
Longueur branche 347×157 mm
Profil d'entraînement Tournevis hexagonal
Surface phosphaté au manganèse
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626038 32
EAN / GTIN 4045197921499
Réf. fabricant 626038 32
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps coudé; suivant DIN 911 / DIN ISO 2936. Acier au chrome-vanadium, surfaces frontales usinées planes et chanfreinées.
Surface phosphatée.

Remarque(s):

Clés mâles coudées HOLEX également disponibles en pouces (codes art. 626039 et 626042).