Clé mâle coudée 6 pans phosphaté 11 mm

Réf.: 626038 11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 11 mm
Longueur branche 129×53 mm
Profil d'entraînement Tournevis hexagonal
Surface phosphaté au manganèse
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626038 11
EAN / GTIN 4045197921413
Réf. fabricant 626038 11

Description

Exécution:

Corps coudé; suivant DIN 911 / DIN ISO 2936. Acier au chrome-vanadium, surfaces frontales usinées planes et chanfreinées.
Surface phosphatée.

Remarque(s):

Clés mâles coudées HOLEX également disponibles en pouces dans notre eShop (626039 et 626042).