• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Clé mâle coudée 6 pans phosphaté, 6 pans: 0,7mm

Réf.: 626038 0,7
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
58 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

6 pans (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 0,7 mm
Longueur branche 33×7 mm
Profil d'entraînement Tournevis hexagonal
Surface phosphaté au manganèse
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 626038 0,7
EAN / GTIN 4045197921277
Réf. fabricant 626038 0,7
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps coudé; suivant DIN 911 / DIN ISO 2936. Acier au chrome-vanadium, surfaces frontales usinées planes et chanfreinées.
Surface phosphatée.

Remarque(s):

Clés mâles coudées HOLEX également disponibles en pouces (codes art. 626039 et 626042).