Tournevis pour Torx®, Profil Torx®: TX20

Réf.: 625405 TX20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
35 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SwissGrip
Profil Torx® TX20
Longueur lame 100 mm
Longueur totale 200 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Matériau lame Acier spécial PB Swiss Tools
Surface chromé
Pointe noir, trempé
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625405 TX20
EAN / GTIN 7610733261307
Réf. fabricant 8400.20-100 OR

Description

Exécution:

Manche SwissGrip avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Transmission de couples élevés également possible avec des mains humides ou couvertes d’huile. Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.
Manches avec code couleur «Rainbow» pour une identification rapide de la taille de vis correcte.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Tournevis pour Torx®, Profil Torx®: TX20

Tournevis pour Torx®, Profil Torx®: TX20

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
35 article(s) en stock
CHF  8.75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
623 article(s) en stock
CHF  5.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX® Tournevis pour vis TORX®
Longueur totale 200 mm 207 mm
Longueur lame 100 mm 100 mm
Profil Torx® TX20 TX20
Type de produit Tournevis Tournevis