Tournevis pour Torx® TX20

Réf.: 625701 TX20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
945 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX20
Longueur lame 100 mm
Longueur totale 207 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Matériau poignée Plastique multimatière
Surface chromé
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625701 TX20
EAN / GTIN 4045197950659
Réf. fabricant 625701 TX20

Description

Exécution:

Manche multimatière avec zone de préhension optimisée en termes de couple et de confort. Lame en acier fortement allié, surface chromée, avec pointe de qualité en chrome.