Tournevis pour Torx® TX9

Réf.: 625405 TX9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
28 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SwissGrip
Profil Torx® TX9
Longueur lame 60 mm
Longueur totale 140 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®
Matériau lame Acier spécial PB Swiss Tools
Surface chromé
Pointe noir, trempé
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625405 TX9
EAN / GTIN 7610733261277
Réf. fabricant 8400.9-60 GR

Description

Exécution:

Manche SwissGrip avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Transmission de couples élevés également possible avec des mains humides ou couvertes d’huile. Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.
Manches avec code couleur «Rainbow» pour une identification rapide de la taille de vis correcte.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Tournevis pour Torx®  TX9

Tournevis pour Torx® TX9

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
28 article(s) en stock
CHF  7.15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF  4.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX® Tournevis pour vis TORX®
Longueur totale 140 147
Longueur lame 60 60
Surface chromé chromé
Pointe noir, trempé
Profil Torx® TX9 TX9
Type de produit Tournevis Tournevis