{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture | 7 mm | |
Longueur de clé (L1) | 107 mm | |
Longueur de clé (L2) | 26 mm | |
⌀ alésage (F) | 6 mm | |
Profil d'entraînement côté court | 6 pans | |
Profil d'entraînement côté long | 6 pans | |
Angle | 90 degré - 95 degré | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Profil d'entraînement | Tournevis pour vis TORX® | |
Ouvertures identiques des deux côtés | oui | |
Type de produit | Clé à douilles |
Référence article | 621341 7 | |
EAN / GTIN | 4062406738587 | |
Réf. fabricant | 621341 7 |