Clé à pipe 17 mm

Réf.: 621341 17
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 17 mm
Longueur de clé (L1) 187 mm
Longueur de clé (L2) 47 mm
⌀ alésage (F) 11 mm
Profil d'entraînement côté court 12 pans
Profil d'entraînement côté long 6 pans
Angle 90 degré - 95 degré
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®; Clé à douilles 12 pans
Ouvertures identiques des deux côtés oui
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 621341 17
EAN / GTIN 4062406750688
Réf. fabricant 621341 17

Description

Exécution:

Forgées pour contraintes élevées avec tolérances d’ouverture de clé hexagonale particulièrement strictes. Forme creuse spéciale, également pour écrous sur boulons en saillie. Ouverture de clé identique des deux côtés. Réf. 6 et 7, 6 pans des deux côtés; à partir de la réf. 8 avec 6 pans côté long et 12 pans côté court. Coudées à env. 90 – 95°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.