Clé à pipe 19 mm

Réf.: 621341 19
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 19 mm
Longueur de clé (L1) 205 mm
Longueur de clé (L2) 50 mm
⌀ alésage (F) 13 mm
Profil d'entraînement côté court 12 pans
Profil d'entraînement côté long 6 pans
Angle 90 degré - 95 degré
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX®; Clé à douilles 12 pans
Ouvertures identiques des deux côtés oui
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 621341 19
EAN / GTIN 4062406750701
Réf. fabricant 621341 19

Description

Exécution:

Forgées pour contraintes élevées avec tolérances d’ouverture de clé hexagonale particulièrement strictes. Forme creuse spéciale, également pour écrous sur boulons en saillie. Ouverture de clé identique des deux côtés. Réf. 6 et 7, 6 pans des deux côtés; à partir de la réf. 8 avec 6 pans côté long et 12 pans côté court. Coudées à env. 90 – 95°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.