• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Il existe une alternative à ce produit

Clé à pipe 13 mm

Réf.: 621340 13

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 13 mm
Longueur de clé (L1) 152 mm
Longueur de clé (L2) 30 mm
⌀ alésage (F) 9 mm
Profil d'entraînement côté court Clé à douilles 12 pans
Profil d'entraînement côté long Clé à douilles 6 pans
Angle 90 degré - 95 degré
Procédé de fabrication forgée
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromée
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans; Clé à douilles 6 pans
Ouvertures identiques des deux côtés oui
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 621340 13
EAN / GTIN 4045197528124
Réf. fabricant 621340 13

Description

Exécution:

Forgées pour contraintes élevées avec tolérances d’ouverture de clé hexagonale particulièrement serrées. Forme creuse spéciale, également pour écrous sur boulons en saillie. Ouverture de clé identique des deux côtés; réf. 6 et 7, 6 pans des deux côtés; à partir de la réf. 8 avec 6 pans côté long et 12 pans côté court. Coudées env. 90 − 95°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.