Clé à pipe, Ouverture: 32mm

Réf.: 621340 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 32 mm
Longueur de clé (L1) 330 mm
Longueur de clé (L2) 70 mm
⌀ alésage (F) 24 mm
Profil d'entraînement côté court Clé à douilles 12 pans
Profil d'entraînement côté long Clé à douilles 6 pans
Angle 90 degré - 95 degré
Procédé de fabrication forgée
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromée
Profil d'entraînement Clé à douilles 12 pans; Clé à douilles 6 pans
Ouvertures identiques des deux côtés oui
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 621340 32
EAN / GTIN 4045197528315
Réf. fabricant 621340 32

Description

Exécution:

Forgées pour contraintes élevées avec tolérances d’ouverture de clé hexagonale particulièrement serrées. Forme creuse spéciale, également pour écrous sur boulons en saillie. Ouverture de clé identique des deux côtés; réf. 6 et 7, 6 pans des deux côtés; à partir de la réf. 8 avec 6 pans côté long et 12 pans côté court. Coudées env. 90 − 95°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.