• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Il existe une alternative à ce produit

Jeu de clés à pipe 11

Réf.: 621345 11

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de clés Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de clés 11
Angle env. 90 degré - 95 degré
Procédé de fabrication forgée
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromée
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 621345 11
Réf. fabricant 621345 11

Description

Exécution:

Forgées pour contraintes élevées avec tolérances d’ouverture de clé hexagonale particulièrement strictes. Forme creuse spéciale, également pour écrous sur boulons en saillie. Ouverture de clé identique des deux côtés; réf. 6 et 7, 6 pans des deux côtés; à partir de la réf. 8 avec 6 pans côté long et 12 pans côté court. Coudées env. 90 − 95°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Contenu:

1 clé de chaque 621340: Réf. 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 17; 19; 22; 24

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange