Clé polygonale double, droite, pour vis Torx® E20XE24

Réf.: 619400 E20XE24
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® 1 E20
Profil Torx® 2 E24
Longueur de clé L 227 mm
⌀ bague maximal D1 max 24,7 mm
⌀ bague maximal D2 max 29,2 mm
Hauteur de bague maximale h1 max 10,5 mm
Hauteur de bague maximale h2 max 12,5 mm
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 619400 E20XE24
EAN / GTIN 4018754022373
Réf. fabricant 41252024

Description

Exécution:

Forgées, forme droite. Têtes plates et œils minces pour endroits difficilement accessibles. Corps profilé en double T.

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel.