{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Profil Torx® 1 | E14 | |
Profil Torx® 2 | E18 | |
Longueur de clé L | 185 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 17,8 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 22,5 mm | |
Hauteur de bague maximale h1 max | 8 mm | |
Hauteur de bague maximale h2 max | 9,5 mm | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 619400 E14XE18 | |
EAN / GTIN | 4018754022366 | |
Réf. fabricant | 41251418 |