Clé polygonale double, droite, pour vis Torx® E10XE12

Réf.: 619400 E10XE12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® 1 E10
Profil Torx® 2 E12
Longueur de clé L 149,5 mm
⌀ bague maximal D1 max 13,7 mm
⌀ bague maximal D2 max 15,7 mm
Hauteur de bague maximale h1 max 6,5 mm
Hauteur de bague maximale h2 max 7,5 mm
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 619400 E10XE12
EAN / GTIN 4018754022359
Réf. fabricant 41251012

Description

Exécution:

Forgées, forme droite. Têtes plates et œils minces pour endroits difficilement accessibles. Corps profilé en double T.

Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel.