Clé polygonale demi-lune 19X22 mm

Réf.: 618000 19X22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Ouverture de clé 1 19 mm
    Ouverture de clé 2 22 mm
    Longueur clé 225 mm
    ⌀ bague D1 28 mm
    ⌀ bague D2 32 mm
    Hauteur de tête h 9 mm
    Procédé de fabrication forgé
    Matériau Acier au chrome
    Surface chromé (résistant à l'écaillement)
    Dim. ouvertures de clés métrique
    Coté œil AS-Drive oui
    Forme oui
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 618000 19X22
    EAN / GTIN 4018754022090
    Réf. fabricant 41091922

    Description

    Exécution:

    Clés polygonales forgées par estampage en forme de demi-lune. Ouvertures à tolérances serrées. Corps profilé en double T résistant à la torsion. Avec profil AS-Drive.

    Utilisation:

    Spécialement pour travaux sur bloc moteur, par exemple montage de carburateurs, alternateurs, etc. et dans les endroits où vis et écrous sont difficilement accessibles avec des clés polygonales standards.

    Matière(s):

    Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement; finition polie / chants arrondis (pas d’arêtes vives).