Clé polygonale demi-lune, Ouverture: 10X12mm

Réf.: 618000 10X12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 10 mm
Ouverture de clé 2 12 mm
Longueur clé 150 mm
⌀ bague D1 16,5 mm
⌀ bague D2 19,5 mm
Hauteur de tête h 6,5 mm
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome
Surface chromé (résistant à l'écaillement)
Dim. ouvertures de clés métrique
Coté œil AS-Drive oui
Forme oui
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 618000 10X12
EAN / GTIN 4018754022038
Réf. fabricant 41091012

Description

Exécution:

Clés polygonales forgées par estampage en forme de demi-lune. Ouvertures à tolérances serrées. Corps profilé en double T résistant à la torsion. Avec profil AS-Drive.

Utilisation:

Spécialement pour travaux sur bloc moteur, par exemple montage de carburateurs, alternateurs, etc. et dans les endroits où vis et écrous sont difficilement accessibles avec des clés polygonales standards.

Matière(s):

Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement; finition polie / chants arrondis (pas d’arêtes vives).