{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 11 mm | |
Ouverture de clé 2 | 13 mm | |
Longueur clé | 150 mm | |
⌀ bague D1 | 16,5 mm | |
⌀ bague D2 | 19,5 mm | |
Hauteur de tête h | 6,5 mm | |
Procédé de fabrication | forgé | |
Matériau | Acier au chrome | |
Surface | chromé (résistant à l'écaillement) | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Coté œil AS-Drive | oui | |
Forme | oui | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 618000 11X13 | |
EAN / GTIN | 4018754022045 | |
Réf. fabricant | 41091113 |