Clé polygonale double, fortement contre-coudée 10X13 mm

Réf.: 615000 10X13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 10 mm
Ouverture de clé 2 13 mm
Longueur de clé L 220 mm
⌀ bague maximal D1 max 16 mm
⌀ bague maximal D2 max 21 mm
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 615000 10X13
EAN / GTIN 4018754020843
Réf. fabricant 41041013

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force. Côté œil avec profil AS-Drive.

Avantage(s):

Profil AS-Drive:
  • Les vis sont maintenues par les côtés.
  • Les empreintes sont épargnées.
  • Meilleure longévité des vis.
  • Plus grande surface de portée entre la vis et l'outil.
  • Sécurité de prise et meilleure transmission de force.

Norme:

DIN 838 / ISO 3318.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Clé polygonale double, fortement contre-coudée  10X13 mm

Clé polygonale double, fortement contre-coudée 10X13 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF  16.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  4.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  6.95
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock
CHF  10.90
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Longueur de clé L 220 216 216 220
Ouverture de clé 1 10 10 10 10
Ouverture de clé 2 13 13 13 13
Dim. ouvertures de clés métrique métrique métrique métrique
⌀ bague maximal D1 max 16 16 16 16
⌀ bague maximal D2 max 21 21 21 21
Type de produit Clés Clés Clés Clés