{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Ouverture de clé 1 | 18 mm | |
Ouverture de clé 2 | 21 mm | |
Longueur de clé L | 300 mm | |
⌀ bague maximal D1 max | 28 mm | |
⌀ bague maximal D2 max | 32 mm | |
Dim. ouvertures de clés | métrique | |
Type de produit | Clés |
Référence article | 615000 18X21 | |
EAN / GTIN | 4018754020980 | |
Réf. fabricant | 41041821 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Clé polygonale double, fortement contre-coudée 18X21 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 26.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 11.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de clé L | 300 | 308 |
Ouverture de clé 1 | 18 | 18 |
Ouverture de clé 2 | 21 | 21 |
Dim. ouvertures de clés | métrique | métrique |
⌀ bague maximal D1 max | 28 | 28 |
⌀ bague maximal D2 max | 32 | 32 |
Type de produit | Clés | Clés |